Promenade Ezy

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 69319933 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「Promenade」のEzyモデル
アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量タイプ
両面踏みで乗りやすく、ツーリングや街乗りに最適
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
アルミボディ&プレートで、プレートは交換が可能

チタンカラー 用途ツーリング、街乗り、輪行 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装) 質量(g)351 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
注意
※EzyシリーズとEzy Superiorシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69319933
2019-02-12
用途:
Tern N8 のSTDペダルと交換
その他業種

TERN N8のSTDの折りペダルより70gほどの軽量化となった。靴の食い付きもよくなり、ペダリングし易くなり、ペダル交換でペダリング軸部の動きがスムーズになったことで、ペダリングが軽くなった。当然、自転車を折りたたんだ時の右の出っ張りが少なくなり、輪行がし易くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする