- Promenade Ezy MKS(三ヶ島) 69319942

Promenade Ezy

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1ペア注文コード69319942品番-
参考基準価格(税別)¥9,930販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490

簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「Promenade」のEzyモデル
アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量タイプ
両面踏みで乗りやすく、ツーリングや街乗りに最適
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
アルミボディ&プレートで、プレートは交換が可能

用途
ツーリング、街乗り、輪行
ブラック仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)351ベアリングボール踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
注意
※EzyシリーズとEzy Superiorシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69319933
2019-02-12
用途: Tern N8 のSTDペダルと交換
その他業種

TERN N8のSTDの折りペダルより70gほどの軽量化となった。靴の食い付きもよくなり、ペダリングし易くなり、ペダル交換でペダリング軸部の動きがスムーズになったことで、ペダリングが軽くなった。当然、自転車を折りたたんだ時の右の出っ張りが少なくなり、輪行がし易くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする