SUPREME

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 69320073 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1つ1つ手作業で調整することにより、わずかなガタもなくし最高級の回転性能を実現したフラッグシップモデル
全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群
取り替え可能な側板
日本自転車振興会(NJS)認定品

ブラック 用途トラック 仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム(研磨仕上げ)、側板:アルミニウム(研磨仕上げ / アルマイト) 質量(g)294 ベアリング最高級回転性能シールド 踏面幅(mm)(横)84×(前後)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする