ROYAL NUEVO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード69320082 品番-
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

回転機構部まで研磨を施し、高精度ボールベアリングを採用したハイスペックモデル
全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群
高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計
取り替え可能な側板
日本自転車振興会(NJS)認定品

サテンシルバー 用途トラック 仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム(研磨仕上げ)、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト) 質量(g)297 ベアリング高回転性能ボール 踏面幅(mm)(横)84×(前後)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする