MT-E Ezy

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード69320098 品番-
参考基準価格(税別)¥8,820 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能なアルミワンピースボディペダル
トゥクリップ取付用ペダルながら裏面でも踏むことが可能な両面タイプ

シルバー 用途ツーリング、オフロード、街乗り、輪行 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:必須、リフレクタ :取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム 質量(g)370 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)102×(前後)64
注意
※EzyシリーズとEzy Superiorシリーズは互換性がありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする