MKS(三ヶ島)
MKS(三ヶ島)の ペダル・トゥクリップ
MKS(三ヶ島)の ペダル
MT-E Ezy
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
69320107
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能なアルミワンピースボディペダル
トゥクリップ取付用ペダルながら裏面でも踏むことが可能な両面タイプ
色
ブラック
用途
ツーリング、オフロード、街乗り、輪行
仕様
踏み面:両面、トウクリップ装着:必須、リフレクタ :取付可
材質
ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム
質量(g)
370
ベアリング
ボール
踏面幅(mm)
(横)102×(前後)64
注意
※EzyシリーズとEzy Superiorシリーズは互換性がありませんのでご注意ください。