玉押し、オワン、芯棒のボール接触部までも磨き上げスムーズな回転性能を実現した、最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の脱着簡単なEzySuperiorバージョンオートマチックリターンメカニズムの採用で回して挿入するだけでストッパーとなる別パーツが不要になり、工具なしで取り外しが容易で輪行に便利高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計側板はTOURING-LITEShortと同じものを採用し、コンパクトなデザイン外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
クランクアームに併せ黒色を買いましたが、アダプターが銀色なのは若干惜しいところです。アダプターのみ別途購入できますが、高品質な通常ペダル並の価格なのも残念です。2台兼用としてますが、ロードには当然ながら少し小さく気合を入れず流す際に使用します。若干コツは要りますが慣れれば数秒で脱着可能、高額なフォールディングバイクにならベストかと考えます。折畳みミニベロが凄くカッコ良くなりました。超お気に入りです。盗難対策は怠らない様、留意しましょう。