TOURING-LITE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 69320134 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

スタイリッシュで高級感あるツーリングペダル
全面研磨仕上げアルミボディ&プレート
力の伝達効率が良いスーパーロープロファイルデザイン
防水&防塵のシールドメカニズム仕様
トゥクリップとトゥストラップの装着が可能(フィットアダプター付き)
高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計
取り替え可能な側板

サテンシルバー 用途ロード、ツーリング、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト) 質量(g)320(ペア) ベアリング高回転性能ボール 踏面幅(mm)(横)93×(前後)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする