LAMBDA Ezy Superior

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 69320195 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,780 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴で、FATBIKEにもフィットする大型フラットペダル
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用
輪行にはもちろん、盗難防止にも最適
街乗りからオフロードまでを推奨した両面踏みタイプのデザイン
夜間の走行も安心なリフレクター装備
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き

ブラック 用途オフロード、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム/ダイキャスト 質量(g)487(ペア) ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)78×(前後)119
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズ(付属のパーツをはめ込んで固定するタイプ)とは互換性がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする