Urban Platform Ezy Superior

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 69320213 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,860 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スタイリッシュなデザインと踏みやすさにこだわり、ツーリングユースでの機能性を追及した新形状のプラットフォームペタル
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用
輪行にはもちろん、盗難防止にも最適
トリプルシールドベアリング採用で高次元の回転性能
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き

ブラック 用途ツーリング、輪行 仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可 材質アルミニウム 質量(g)368(ペア) ベアリングトリプルシールド 踏面幅(mm)(横)80×(前後)69
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズ(付属のパーツをはめ込んで固定するタイプ)とは互換性がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする