FD-7

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア シルバー 注文コード69320247 品番-
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル
独自構造で高耐久性を実現
ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
リフレクター付き

シルバー 用途輪行、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質アルミニウム 質量(g)487g(ペア) ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)91×(前後)67

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69320256
2024-10-23
用途:
自転車ペダルのグレードアップに
医療・福祉・介護関連業

折り畳み自転車を購入しましたが、標準で装着されているペダルはベアリングが固く回転が良くないので、スムーズに回転すると評判の本製品に交換しました。高級感が増し満足です。

対象商品:
69320247
2024-05-30
用途:
交換部品
サービス業

長年愛用してきた折りたたみ自転車の交換部品として購入しました。軽量で質感も良くたいへん満足しています。

対象商品:
69320247
2022-09-12
用途:
自転車に乗る時
その他業種

非常に剛性が高くて軽く良く回ります。本当に三ヶ島ペダルは昔から比較的安価で非常に良い製品が多いです。

対象商品:
69320247
2020-05-02
用途:
狭小場所への自転車収納時
建設業・工事業

2ステップ操作にて折り畳み→ワンタッチでステップが復元できる仕様。操作面、安全面、強度面において十分信頼できる製品です。

対象商品:
69320247
2021-01-10
用途:
部品交換
サービス業

ママチャリ用にMKS製の一般車ペダルも購入したので回転比較しましだが、FD-7は更にスムーズで良く回る。折り畳みや戻しも楽ちん。今まで使用していたペダルも事後購入品でしたか本体を押し込んで倒すタイプで結構力が必要。手は痛いし、踏み込むとギシギシ音が鳴り始めたので交換。付着グリスが多過ぎるところはNG。何処かで8mm六角レンチが付属と書かれたレビューを見たような気がしましたが本製品には付いていませんでした。持っていたペダルレンチは使用できなかったので六角レンチの準備は必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする