AR-2

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 69320265 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

アルミワンピースボディのペダル
力の伝達効率の良いロープロファイル設計
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用

シルバー 用途ツーリング、オフロード、街乗り 仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可 材質アルミニウム 質量(g)293(ペア) ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)100×(前後)62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69320265
2021-06-07
用途:
ペダル交換
サービス業

安価で重量も軽くおすすめです、トゥークリップを使えばペダリングも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする