US-S Ezy

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード69320292 品番-
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「US-S」のEzyモデル
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用
疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適
ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ
両面ビンディングしようとクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン
スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用)
キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(※外した際は付属のカバーに交換してください)
ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視
折りたたみ自転車や輪行に最適
付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)

シルバー 用途ツーリング、オフロード、輪行 付属品Ezy アダプターセット、バッグ、US-S クリートセット 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可 材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属 質量(g)498(ペア):カバー装着時 ベアリングシールド&ブッシュ 踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
注意
※EzyシリーズとEzy Superiorシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする