CYGMA Ezy

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード69320317 品番-
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル
街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ
トゥクリップやリフレクターの装着も可能
ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載
高い回転性能のシールドベアリング採用

シルバー 用途ツーリング、街乗り、輪行 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム 質量(g)316 ベアリングシールド&ブッシュ 踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
注意
※EzyシリーズとEzy Superiorシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする