Compact Ezy

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード69320326 品番-
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディの軽量モデル
工具不要のEzyストッパーで簡単確実に固定できるEzyシステムによりペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構搭載で輪行にも便利
街乗りに最適な両面踏みタイプ
高い回転性能のシールドベアリング採用

グレー 用途街乗り、輪行 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム 質量(g)302 ベアリングシールド&ブッシュ 踏面幅(mm)(横)75×(前後)67
注意
※EzyシリーズとEzy Superiorシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする