TOE CLIP STEEL DEEP TWIN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 69320457 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

トゥストラップ通し穴を2か所配置し、シングルストラップでは得られなかった抜群のホールド感を得るとともに、ペダリングパワーを余すとこなく推進力として伝達
MKS製ツーバックル(2-buckle)トゥストラップに対応
つま先を入れる高さが深い”deep”仕様で厚みのあるスニーカーなどに最適

用途ロード、トラック、ツーリング 付属品取り付けネジセット、六角レンチ 材質スチール(鋼鉄) 長さ(mm)足の甲:81 寸法(mm)トゥ突き出し:51 シルバー サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)51×42 加工クロムメッキ(CP)
注意
※ストラップは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする