MKS(三ヶ島)
MKS(三ヶ島)の ペダル・トゥクリップ
MKS(三ヶ島)の トゥクリップ他
TOE CLIP STEEL with Leather
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
69320475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
オーソドックスなスチール製トゥクリップ
CP皮巻き仕上げのスタイリッシュなデザインでシューズへのキズも防止
用途
ロード、トラック、ツーリング
付属品
取り付けネジセット、六角レンチ
材質
スチール(鋼鉄)
長さ(mm)
足の甲:84
寸法(mm)
トゥ突き出し:51
色
ブラウン
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
51×37
加工
クロムメッキ(CP)