MKS(三ヶ島)
MKS(三ヶ島)の ペダル・トゥクリップ
MKS(三ヶ島)の トゥクリップ他
HALF CLIP with Leather
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
69320493
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ストラップレスのハーフタイプのトゥクリップ
ツーリングや街乗りなど、大きな引き足が不要な方におすすめ
CP皮巻き仕上げのスタイリッシュなデザインでシューズへのキズも防止
用途
ツーリング、街乗り
付属品
取り付けネジセット、六角レンチ
材質
スチール(鋼鉄)
長さ(mm)
足の甲:70
寸法(mm)
トゥ突き出し:60
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
58×28
加工
クロムメッキ(CP)