CAGE CLIP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 69320527 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレスの線材を採用し、サビに強く軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ
ひとつひとつハンドメイド溶接をした逸品
鋭角な部分がない丸断面の線材を使用し、靴への当たりも優しい設計
ストラップとの併用タイプ
軽やかで美しいフォルムは普段使いの自転車やツーリング車にフィット

用途ロード、ツーリング、街乗り 付属品取り付けネジセット、六角レンチ 材質ステンレス 長さ(mm)足の甲:96 寸法(mm)トゥ突き出し:65.7 ステンレス サイズL 寸法(幅W×高さH)(mm)58×41.5
注意
※ストラップは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする