CAGE CLIP HALF

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 69320536 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

線材を曲げてひとつひとつハンドメイド溶接をした軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ
錆に強く汚れもつきにくいステンレス製
靴あたりが優しい丸断面線材を採用
通常のトゥクリップと違いストラップなしで使用するハーフタイプで大きな引き足が不要な方におすすめ
ツーリングはもとより街中など乗り降りが多い機会に最適
しっかりと足の位置を固定し正しい位置でペダリングできるのでペダル効率アップ

用途ツーリング、街乗り 付属品取り付けネジセット、六角レンチ 材質ステンレス 長さ(mm)足の甲:42 寸法(mm)トゥ突き出し:52.8 ステンレス サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)58×41.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69320545
2023-05-02
用途:
今回で3セット目の購入です。
自動車・二輪車・自転車関連業

クロスバイクとロードバイクに乗っていますが、我家の自転車には全てこのパーツを装備しています。フラットペダルでもつま先が固定されるので、つま先位置がいつも同じになり、安心してペダリングが出来ます。

対象商品:
69320545
2021-04-12
用途:
自転車のペダル用
その他業種

旅する自転車には必須の物。ハーフクリップなので緊急時にも直ぐに脚が路面につけます。デザインが良い。

2019-03-24
用途:
ペダルのレベルアップ
飲食業

ペダルに続き、クリップを購入しました。同じメーカーなので違和感なく満足です。ワイヤーから作られたものですが丈夫で精度は高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする