ハニカム ヘッドレスト付ファーストリヤチャイルドシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69322846 品番RBC-016DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

適応年齢をしぼることで、子供の体型にピッタリな設計と安全機能を実現した1歳児専用リヤチャイルドシート”ハニカム”
乗せた瞬間から身体全体を優しく包み込む形状が、ママやパパと一緒に乗る初めての自転車デビューを安心、快適にサポート
年齢制限に幅を持たせた従来のチャイルドシートと異なり、座高、肩幅など1歳から3歳未満の身体寸法に基づき1歳児の体型に合わせたサイズ設計
サイドまでしっかり身体を包み込む本体形状と全面を覆ったステップ形状で、子供の身体や足の投げ出しを防ぎ、転倒やサイドからの衝突、また障害物などからも子供の身体を保護
前面をEVAクッション付きのガードで覆うことで身体を優しく包み、子供が動き回るのを防ぐとともに急な衝突による衝撃からも保護
ガードは前面に倒れる可動式で子供の乗せ降ろしが簡単でありながら子供の手が届きにくい位置にロック操作部があるため誤作動も安心
やわらかなEVA素材を内部全面に施し、衝撃や衝突から子供の身体を保護
EVA素材は汚れや水に濡れても拭くだけで簡単に手入れが可能
背面とステップ前面にハニカム型のパンチングを採用することで、デザイン、通気性を確保するとともに、子供に与える閉塞感を軽減
小さな子供の身体をしっかりホールドする安心の5点式ベルトを採用
ヘッドレスト上下可動式
製品安全基準(SG)取得
2016年度グッドデザイン賞受賞

適応体重(kg)22以下(クラス27キャリア使用時)、体重20以下(クラス25キャリア使用時) 質量(kg)約5 ハニカムブラウン 適応身長(cm)89以下 適合車種22〜27型のうしろキャリアを使用したシティ車(婦人車、軽快車) アズワン品番64-9590-92 適合年齢(歳)1(12ヶ月)以上、3(36ヶ月)以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする