シート止超低床ロングキャリア

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69323993 品番 RC-27L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

最大積載容量27kgをクリアしたJIS規格「クラス27」準拠品で、幼児座席の取り付けが可能(幼児座席重量+幼児座席が指定する幼児の最大適用体重=27kg以下となります)
超低床タイプフレーム対応(シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm以下のフレーム)
荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載
積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。)
シート止めステー(首)の線材に業界トップクラスの頑丈さを誇る9mmの極太線を使用
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
サビに強い多重表面処理を採用したマルチコーティング

サイズ26インチ用(409-41063) 積載面寸法(mm)350×160 材質スチール 加工マルチコーティング アズワン品番64-9554-85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69324002
2022-03-14
用途:
シティサイクルに取り付けました。
製造業

27インチシティサイクルに取り付けました。荷物を積むのに前籠だけでは載せられない為購入しました。27インチ用を取り付けました。問題なく簡単に取り付けれました。
これで大きな荷物を積めるようになりました。部品が安く買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする