シート止超ロングキャリア

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69324045 品番RC-101M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大積載容量27kgをクリアしたJIS規格「クラス27」準拠品で、幼児座席の取り付けが可能※幼児座席重量+幼児座席が指定する幼児の最大適用体重=27kg以下となります。
低床タイプフレーム対応(※シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm〜400mmのフレーム)
荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載
積載面の全長が約425mmの超ロングサイズで、積載範囲が長くたくさんの荷物を載せることができ、幼児座席も最適な状態で取り付け可能(※リンエイ自社計測となります。)
シート止めステー(首)の線材に業界トップクラスの頑丈さを誇る9mmの極太線を使用
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き

サイズ27インチ用(409-41206) 積載面寸法(mm)425×168(26インチ用とほぼ同一サイズ) 寸法(mm)300〜335(SH寸法) 材質スチール 加工クロムメッキ アズワン品番64-9554-88
注意
※SH寸法…地面〜シートピン穴までの寸法から地面〜ハブ軸までの寸法を指し引いたもののことを指します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69324036
2026-01-14
用途:
自分用自転車
ヘアーサロンイシダ 様 (サービス業)

錆て心配なので購入しました、シッカリした作りで頑丈ですから満足です

対象商品:
69324036
2022-08-27
用途:
モベッドのリヤキャリアとして取り付けた
有限会社ソウルメイト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホイールのインチだけで選ぶのは非常に不安。詳しい寸法表示をしてほしい。角度調整が出来ないので、やや尻上がりになった。フェンダーの取付ステーと干渉したが取付に成功した。価格に見合ったクオリティで良かった。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。SH寸法を追加いたしました。
より選びやすい商品情報の提供を心がけておりますが、
商品をお選びの際に情報の不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする