DAX-M-01-A 業務用メンテナンススタンド+パーツAセット ベルト付 昭和インダストリーズ 69324106 DAX-M-01-A 業務用メンテナンススタンド+パーツAセット ベルト付 昭和インダストリーズ 69324106

業務用メンテナンススタンド+パーツAセット ベルト付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69324106 品番DAX-M-01-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)
アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド
耐荷重60kgをクリアし、車重30〜40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能
塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用
自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着
ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製
業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1)
業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ
先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待
床面から900mm〜1300mmの間で調節が可能
ベルト付き、耐荷重:7kg

質量(kg)12(パーツAセット ベルト付除く) シルバー 耐荷重(kg)60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ クランプ高さ(mm)900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする