業務用メンテナンススタンド Light

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69324142 品番DAX-M-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド
片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適
電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性
耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応
自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部
支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応
軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計
日本製

質量(kg)5.6 シルバー 耐荷重(kg)40 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)750×410 アズワン品番64-9557-21 クランプ高さ(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする