3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フッ素樹脂テープ
PTFEテープ 5480
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
25.4
注文コード
69324237
品番
5480 25X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
すべりが良く、物を付着させないテープです。耐薬品性に優れ、酸やアルカリにも浸されにくく、長くその特性を発揮します。
色
茶
基材
PTFE(ポリ4フッ化エチレン)
粘着剤
シリコーン系
用途
接着剤などの付着防止やマスキングすべりが必要な箇所の表面保護
幅(mm)
25.4
厚さ(mm)
0.09
長さ(m)
32.9
耐熱温度(℃)
200、(断続的に)260
接着力(N/cm)
2.23
引張強度(N/cm)
27
再剥離
可能
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※200℃以上では微量の有毒ガスが発生しますので換気が必要です。