3939 48X54 ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) 69324648 3939 48X54 ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) 69324648 3939 48X54 ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) 69324648 3939 48X54 ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) 69324648 3939 48X54 ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) 69324648 3939 48X54 ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) 69324648

ダクトテープ 3939

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69324648 品番3939 48X54
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)54.8 テープ厚さ(mm)0.2 基材ポリエチレンコートクロス 粘着剤ゴム系 粘着力5.3N/cm 用途ダクトのシール、メンテナンス、結束 幅(mm)48 厚さ(mm)0.2 長さ(m)54.8 アズワン品番65-1950-80 引張強度(N/cm)47 特性防水性、耐候性、屋外使用可
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。
※接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。

商品説明動画

3M(TM)ダクトテープ 3939
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69324648
2021-01-22
用途:
屋根の修理
サービス業

ベランダのプラスチック屋根の修理にダクトテープを使った。
手で切れるのが、使いやすかった。
後は、耐久性があるかどうか、、、。

結果を見守ろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする