244 25X100 耐熱平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム) 69324675

耐熱平面紙マスキングテープ 244

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69324675 品番244 25X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。

厚さ(mm)0.08 再剥離可能 基材和紙 用途焼付け塗装マスキング、仮固定 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)100 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)150(30分) 接着力(N/cm)1.06 引張強度(N/cm)27
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする