3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
耐熱平面紙マスキングテープ 244
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69324736
品番
244 18X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
色
黄
厚さ(mm)
0.08
再剥離
可能
基材
和紙
用途
焼付け塗装マスキング、仮固定
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
100
粘着剤
アクリル系
耐熱温度(℃)
150(30分)
接着力(N/cm)
1.06
引張強度(N/cm)
27
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。