シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 69325673 品番 79SX 24X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途ガラス・サッシ用 粘着剤アクリル系 粘着力1.3N/cm 用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/cm)34 再剥離可能
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする