3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6巻)
注文コード
69325707
品番
79SX 21X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
テープ幅(mm)
21
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
ガラス・サッシ用
色
青
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.3N/cm
用途
ガラス・サッシのシーリングマスキング
厚さ(mm)
0.09
テープ厚さ(mm)
0.09
引張強度(N/cm)
34
再剥離
可能
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。