※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールド付ツイストペア多芯ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69326242 品番 SPMC-6(DG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)6 対数(P)3 導体外径(Φmm)0.51 全長(m)10 外径(Φmm)PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.5 許容電流(A)1.5 構成30/0.08軟性銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 耐電圧(V/min)AC500 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100以下 導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15) 導体抵抗(Ω/km)137以下 用途電子機器配線用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容電流値は、周囲温度30℃での計算値であり、保証地ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69326644
2023-08-07
用途:
PLCへのケーブル
イーエム・システムズ 荒澤永樹 様

線材は考えていたよりは柔らかいです。動かしたりする事はなく適当な可撓性が良かったともいます。 価格については問題ありませんでした。
長時間の運用で何が出てくるかは分かりませんが、6ペア程度の配線にはこのケーブルで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする