TUP05 タッチ de ポン オズ・ワーク 69326918 TUP05 タッチ de ポン オズ・ワーク 69326918 TUP05 タッチ de ポン オズ・ワーク 69326918

タッチ de ポン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード69326918 品番TUP05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

筆と塗料を一体化することで、誰もが簡単に一押しもしくは一塗りでタッチアップ作業が完了できる塗布具。
容器を片手で持って容器を押さえるだけで塗料を塗ることができるため、補修作業が軽減され、高い作業効率が得られます。
また、窯業系サイディング全メーカーの補修塗料に対応し、1液塗料、2液塗料のいずれも使用可能です。
1本あたり2000回塗ることが可能で、1現場1塗料を基本とした使い切りの製品となります。

用途補修作業/塗布作業/ちょっとした塗りなおし作業 材質先端:PET、容器:PE、撹拌球:スチール 容量(mL)50
注意
※本製品は、補修塗布用具のため、他用途で使用しないで下さい。
※むやみに分解や改良しますと使用できなくなる場合がございますので、おやめ下さい。
※塗料の品質や施工性の低下の原因となりますので、再利用はしないで下さい。
※必ず塗料メーカーの注意事項に従って配合し、キャップを締めてからよく撹拌ください。
※撹拌後すぐに塗布すると、塗料が多く出る場合がございますので、必ず試し塗りを行ってからご使用ください。
※本製品を倒すと、塗料が漏れる恐れがありますので、立てて置いてください。
※塗料が出にくくなった場合は、再度振っていただくか、塗料を追加してご使用ください。
※使用後は産業廃棄物として処理してください。
※粘度が高い塗料は通常使用できない場合がございますので、ご使用をお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする