アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 原材料精米(国産)、なたね油、コラーゲンペプチド、昆布だし、米粉、還元デキストリン、昆布エキスパウダー、食塩/乳化剤、調味料(アミノ酸) 注文コード69327058 品番788513556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥275
この商品は原材料など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな食べきりサイズに、150カロリーとたんぱく質5.5gを詰め込みました。
少量なのに高カロリー、おいしい介護食。
国産の精米を使用。やわらかいながらも水っぽくなく、お米のおいしさを活かし、毎日食べたくなる味を目指しました。
食べやすさを重視し、やわらかさにこだわったユニバーサルデザインフード規格商品です。

タイプ昆布だし 賞味期限製造後9ヶ月 原材料精米(国産)、なたね油、コラーゲンペプチド、昆布だし、米粉、還元デキストリン、昆布エキスパウダー、食塩/乳化剤、調味料(アミノ酸) 栄養成分(1カップ当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質5.5g、脂質6.5g、炭水化物17.5g、食塩相当量0.69g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 栄養機能食品たんぱく質

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69327058 788513556 68973339 788513556 アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん 昆布だし 100g Nestle(ネスレ) アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん 昆布だし 100g Nestle(ネスレ) 1個 269 税込291 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする