アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 原材料精米(国産)、なたね油、コラーゲンペプチド、米粉、還元デキストリン、風味調味料(かつお)、かつお節粉末、食塩、魚類混合粉末/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸味料 注文コード69327067 品番788513563
参考基準価格(税別)¥275 販売価格(税込) ¥291
販売価格(税別)
269
この商品は原材料など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな食べきりサイズに、150カロリーとたんぱく質5.5gを詰め込みました。
少量なのに高カロリー、おいしい介護食。
国産の精米を使用。やわらかいながらも水っぽくなく、お米のおいしさを活かし、毎日食べたくなる味を目指しました。
食べやすさを重視し、やわらかさにこだわったユニバーサルデザインフード規格商品です。

タイプおかか 賞味期限製造後9ヶ月 原材料精米(国産)、なたね油、コラーゲンペプチド、米粉、還元デキストリン、風味調味料(かつお)、かつお節粉末、食塩、魚類混合粉末/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸味料 アレルギー豚肉・ゼラチン・さば 栄養成分(1カップ当たり)エネルギー150kcal、たんぱく質5.5g、脂質6.3g、炭水化物18.0g、食塩相当量0.78g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 栄養機能食品たんぱく質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする