アイソカルゼリーもっとハイカロリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード69327110 品番788513211
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
199

エネルギーアップの最高峰!!1カップ50gで200kcal。
飲み込みやすいゼリータイプ。
みずみずしく、南国の果物のような風味を楽しめる甘酸っぱい味わい。

タイプパイナップル味 賞味期限製造後6ヶ月 原材料大豆油(国内製造)、デキストリン、中鎖脂肪酸油、しょ糖、粉末状大豆たん白/乳化剤、クエン酸、ゲル化剤(寒天、増粘多糖類)、グルコン酸Na、紅花色素、香料、甘味料(スクラロース) アレルギー大豆 栄養成分(50g当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質4.0g、脂質14.2g、炭水化物14.0g、食塩相当量0.20g 栄養機能食品たんぱく質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする