Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 食事関連
Nestle(ネスレ)の 食品・介護食
Nestle(ネスレ)の 介護用デザート
アイソカルゼリーもっとハイカロリーバラエティP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69327146
品番
788513457
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,182
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
エネルギーアップの最高峰!!1カップ50gで200kcal。
飲み込みやすいゼリータイプ。
やさしい甘さとほのかな酸味のバランスがおいしいりんごのような味わい。
セット内容
りんご味・パイナップル味・バナナ味・ピーチヨーグルト味×各6
賞味期限
りんご味・パイナップル味:製造後6ヶ月、バナナ味・ピーチヨーグルト味:製造後7ヶ月
アレルギー
大豆
入数
50g(4種×6個)
栄養機能食品
たんぱく質