JTC
10tプレス(メーター付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69327256
品番
JTC10003CJ
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)
10(49MPa)
ストローク(mm)
175
寸法(mm)
680×450×1070
先端径(mm)
(ラム)52
本体質量(kg)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ハンドポンプのスクロールがある為、設置には幅1200mmほどのスペースが必要です。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
JTC5120MJ JTC10003CJ プレスメーター付き
この動画は、
9人
が参考にしています。
参考になった