コンフィーライト 椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード69327749 品番HUB-1BR
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる人への便利さと、使いやすさを追求した自立支援型食器。

仕様食洗機可、乾燥機不可、電子レンジ可 材質ポリプロピレン ブラウン 容量270mL 質量(g)89 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×高さH)(cm)(持ち手含む)11.8×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする