三信化工
三信化工の その他介護用品
コンフィーライト 椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
69327776
品番
HUB-2BR
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる人への便利さと、使いやすさを追求した自立支援型食器。
仕様
食洗機可、乾燥機不可、電子レンジ可
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
容量
370mL
質量(g)
120
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×高さH)(cm)
(持ち手含む)13×7.2