オーラルケア
オーラルケアの 口腔ケア
オーラルケアの 口腔スポンジ・歯ブラシ
歯ブラシ タフト24 キャップ付 SS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
注文コード
69327810
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
柔らかいけど汚れをしっかり落とす、特別な毛材の歯ブラシです。
誰もがちゃんと磨ける3列ブラシ。
狙ったプラーク(細菌のかたまり)をスッと掻き出す”強いコシ”と、歯や歯ぐきにやさしい毛先の加工が特長。
材質
●材質/毛材:PBT、柄:PP
質量(g)
SS:約11.5(キャップ付)
長さ(cm)
17