オールウェイズ
オールウェイズの 口腔ケア
オールウェイズの うがい受け
口元やわらか うがい受け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5セット)
注文コード
69327871
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
容器の縁は柔らかく、しっかり口元を乗せられてこぼしにくい。
医療用具を連想しないしいデザインとカラー。
スッキリとスタッキングができて場所を取らない。
材質
容器:ポリプロピレン、縁部:熱可塑性エラストマー
色
ピンク
容量
800mL
質量(g)
80
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.2×12.4×8.6