シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
SOFT-GA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69328826
品番
602034
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
柔らかい発泡ゴムグリップで手にやさしい。
手に掛かる圧力を吸収するソフトグリップが掌の痛みを軽減。
仕様
SGマーク取得商品
材質
シャフト:アルミ、グリップ:木製・発泡ゴム
色
ボルドー
質量(g)
約290
長さ(cm)
75〜90(7段階/2.5)、グリップ:14
パイプ径(Φmm)
上部:20、下部:18
底径(Φmm)
ゴムチップ:3.5
適合ゴムチップ内径(mm)
18