タイヤラック カバー・キャスター付き

(70件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69328848 品番 -
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。

材質本体:スチール、カバー:ポリエステル 寸法(mm)600×450×1220 タイプスリム 耐荷重(kg)80 用途普段は使わないタイヤの保管に。 仕様カバー止め穴あり 本体幅内寸(mm)535 パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6 収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(3.5MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※タイヤは付属しておりません。

商品説明動画

タイヤラック カバー付.
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69328857
2025-10-01
用途:
タイヤの収納

付属のスパナは、ペラペラで扱いにくいが、キャスターを締め込むのに重宝しました。相続以上にしっかりしており、アテンザとマツダ3のホイル付きタイヤ計8本を載せても何の不安もありません。一点、カバー取り付けゴムの使い方が、取説を見ても写真が暗くてよくわかりませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
紐をパイプとカバーの穴に通していただき、紐の結び目に反対側の紐をひっかけ、締め付けてください。

2025-04-25
用途:
備品整理
建設業・工事業

タイヤの収納に使いました。
カバーが付いてるので、屋外に置いておけるのがいいです。

対象商品:
69328857
2024-05-17
用途:
スタットレスタイヤ・交換タイヤ保管
大宝工業株式会社 様 (製造業)

問題なく使用できます。
キャスター用の工具が付いてきますがすぐなめて使えませんでした。
カバー付きでコスパの良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
69328848
2024-01-05
用途:
物置きに
サービス業

ガッチリしているので、剪定した大枝を立てかけたり、かごをつけてちょっとしたものを収納するのに使っています。自己責任なのでタイヤの重さより軽くなるように注意していますが。組み立ては慣れてくるとコツがつかめますが、ネジの噛み合わせが多少悪く、組み立てにくさを感じる個体もあります。大きめの車輪にはストッパーもついているので便利。カバーは薄いですが雨はしっかり避けてくれます。

2024-05-08
用途:
屋外ラックとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カバーは薄めで、保って3年程度と思います。
カバーの別売りを希望します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
69328848
2023-12-11
用途:
夏タイヤ保管用
教育・研究機関

樹脂部品で接合するタイプのラックに比べ安心感がある。カバーつきキャスターつきでこの価格は満足。唯一の不満は4本のうち2本が脚底部のネジ切りが甘くキャスターが付けられなかったこと。手では無理、付属のレンチの反対側もサイズ合わずでお手上げ。キャスターが無い分だけ低くなり下段のタイヤが宙に浮かず接地してしまっている。後日手持ちの工具で再挑戦予定。

1人が参考にしています
対象商品:
69328857
2023-04-17
用途:
社用車用のタイヤ保管
泉工医科工業株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に安かったので強度が心配でしたが、しっかりしたモノで組み立ても簡単でした。実は、内容物に部品が一つ抜けていたのですが、連絡しましたら、翌日に交換品が届いたので対応の良さにビックリしました。検討している人がいたら、ホントにお勧めです。

3人が参考にしています
対象商品:
69328857
2024-08-07
用途:
タイヤ付きスペアホイールの保管用
サービス業

タイヤラック自体は非常に良かったのですがカバーが劣化で破れました。細身のほうは他社製品のカバーで対応できたのですが、ワイドタイプのカバーは他社製品で対応できるサイズのものがなく、カバーも単品販売がないので、破れてみっともない状態ですがそのまま使用しています。カバーが破れていなかった頃は近所の方からも評判も良かったのですが、現在はちょっと残念な姿です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
カバー止めは付いていますか。
回答:
カバー止めは、注文コード69328857は付属されております。注文コード69328848は付属されておりません。
1人が参考にしています
2021-02-10
質問:
カバーのみ取り扱いはありますか。
回答:
カバーのみの取扱はございません。
6人が参考にしています
2021-02-10
質問:
取り換え用キャスターのみ取り扱いはありますか。 また、キャスターの軸径を教えてください。
回答:
取り換え用キャスターのみの取り扱いはございません。
また、キャスターの軸径につきまして、詳細データが無い為わかりかねます。
2021-02-10

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする