抗ウイルス楽ーダ 伸縮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69328851 品番 601263
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

抗菌抗ウイルスグリップ&先ゴムで、清潔感と安心感をプラス!

仕様SGマーク取得商品 材質本体:アルミ、グリップ:PP+エラストマー、先ゴム:合成ゴム ブラック 質量(g)235 長さ(cm)75〜90(7段階/2.5)、グリップ:12.3 パイプ径(Φmm)上部:18、下部:16 底径(Φmm)ゴムチップ:3 適合ゴムチップ内径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする