シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
抗ウイルス楽ーダ 伸縮
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69328860
品番
601264
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
抗菌抗ウイルスグリップ&先ゴムで、清潔感と安心感をプラス!
仕様
SGマーク取得商品
材質
本体:アルミ、グリップ:PP+エラストマー、先ゴム:合成ゴム
色
パープル
質量(g)
235
長さ(cm)
75〜90(7段階/2.5)、グリップ:12.3
パイプ径(Φmm)
上部:18、下部:16
底径(Φmm)
ゴムチップ:3
適合ゴムチップ内径(mm)
16