曜日別特売
50C-3 折りたたみめちゃ軽ステッキ 島製作所 69328921

50C-3 折りたたみめちゃ軽ステッキ 島製作所 69328921
50C-3 折りたたみめちゃ軽ステッキ 島製作所 69328921
50C-3 折りたたみめちゃ軽ステッキ 島製作所 69328921

折りたたみめちゃ軽ステッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1本注文コード69328921品番50C-3
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー最軽量200gの折りたたみ杖。
重さは、たったの200g!「軽い丈夫錆びない」の三拍子揃ったオールカーボン製で持ち運びしやすいです。

付属品携帯袋材質本体・グリップ:カーボン、ゴムキャップ:合成ゴムグレー質量(g)200長さ(cm)78~88(5段階/2.55)、グリップ:10.3、折りたたみ時:21パイプ径(Φmm)上部:20、下部:17底径(Φmm)ゴムチップ:3.4適合ゴムチップ内径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする