フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 杖関連商品
ステッキ用反射ストラップA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69329009
品番
WB5320
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
夜間の外出や、暗い場所での歩行をサポート。
周囲のライトに反射し、視認性を大幅に向上させる反射材を使用したストラップです。
材質
止め紐:ナイロン、ストラップ:ポリエステル、U字クリップ:ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
6
耐荷重
350g
全長(cm)
25
適合径(Φmm)
杖:18〜20