フエニックス・コンタクト
産業用丸形コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69330085
品番
1629102
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3333
アズワン品番
65-7492-53