日本セイフティー
日本セイフティーの 紙おむつ・排泄関連
日本セイフティーの 尿器・便器
日本セイフティーの ポータブルトイレ
ラップポンブリオ2 普通便座
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69330829
品番
B2SE0003JH
参考基準価格(税別)
¥113,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
バケツ洗浄不要の自動ラップ式トイレ。
3つの注目ポイント(ラップ処理時間短縮使用回数カウント表示日本語音声案内復活)!
付属品
ジグリン、ハンディーマニュアル、カタメルサースタンド
仕様
要組立
材質
本体:ラバーウッド(ウレタン塗装)・スチール、便座:PP
質量(kg)
21
電源
AC100V
消費電力
75W
寸法(cm)
幅48×奥行51×高さ80〜86(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行45、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40〜46(3段階/3)、ひじ掛け高:21〜24(2段階/3)、ひじ掛け内寸:42
機能
ひじ掛け高さ調整
最大使用者体重(kg)
100
注意
※消耗品は付属しておりませんので、必ず消耗品を別途ご購入ください。